画像準備中

チップ CTPA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3) 注文コード18536446 品番CTPA10FRNZM3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質など31種類から選べます 他の種類を見る
材質PVDコーテッド微粒子超硬(ZM3) チップブレーカブレーカー付 寸法l(mm)6.7 最大突切り径(mm)12 寸法w(mm)1 寸法rε(mm)0.05 寸法θ°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする