NTKカッティングツールズ
ホルダ SCLC-N
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法b(mm)
12
10
12
16
寸法h(mm)
12
10
12
16
寸法h1(mm)
12
10
12
16
寸法l1(mm)
85
120
85
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537724
品番
SCLCR1212GX09N
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
CC□□09T3 F20・33~35
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
0
形状
ひし形80°
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*10 レンチ:LLR-25S(B)
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
-
寸法h(mm)
12
寸法l1(mm)
85
寸法f(mm)
0
寸法Ds(Φmm)
-