ホルダ SDJC-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法b(mm)12
寸法h(mm)12
寸法h1(mm)12
内容量1本注文コード18537767品番SDJCR1212GX11N
参考基準価格(税別)¥18,080販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手適合チップCC□□11T3 F21・37~39 TFD11 F40切込み角Kr(°)93クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)0形状ひし形55°部品名称クランプスクリュ:LRIS-4*10 レンチ:LLR-25S(B)寸法L2(mm)-寸法b(mm)12寸法h1(mm)12寸法h(mm)12寸法g(mm)0寸法l1(mm)85寸法f(mm)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする