ホルダ SVAC-N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法b(mm)12
内容量1本注文コード18537803品番SVACR1212X11N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,100
適合チップVC□□1103 F23・47~48 TFV11 F49形状ひし形35°部品名称クランプスクリュ:LRIS-2.5*7 レンチ:CLR-15S(A)寸法L2(mm)-勝手寸法b(mm)12寸法h1(mm)12寸法h(mm)12寸法l1(mm)120寸法f(mm)0切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムスクリュークランプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18537803SVACR1212X11N21203997SVACR1212X11N画像準備中ホルダ(前挽き)NTKカッティングツールズ1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする