SVACR1616X11N ホルダ SVAC-N NTKカッティングツールズ 18537812

ホルダ SVAC-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法b(mm)16
内容量1本注文コード18537812品番SVACR1616X11N
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合チップVC□□1103 F23・47~48 TFV11 F49形状ひし形35°部品名称クランプスクリュ:LRIS-2.5*7 レンチ:CLR-15S(A)寸法L2(mm)-勝手寸法b(mm)16寸法h1(mm)16寸法h(mm)16寸法l1(mm)120寸法f(mm)0切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする