ホルダ CTP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手
寸法h1(mm)12
寸法l1(mm)120
内容量1本注文コード18537846品番CTPR12
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
適合チップCTP CTP-X CTPX H64~65形状ひし形80°部品名称クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)勝手寸法b(mm)12寸法h1(mm)12寸法h2(mm)0寸法h(mm)12寸法l1(mm)120最大突切り径(mm)12寸法f(mm)0切込み角Kr(°)62.5チップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする