NTKカッティングツールズ
ホルダ CTP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法h1(mm)
16
8
10
12
13
16
寸法l1(mm)
120
120
85
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18537873
品番
CTPR16
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合チップ
CTP CTP-X CTPX H64~65
形状
ひし形80°
部品名称
クランプスクリュ:LRIS-4*12PW(A) レンチ:CLR-15S(A)
勝手
右
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法h2(mm)
0
寸法h(mm)
16
寸法l1(mm)
120
最大突切り径(mm)
12
寸法f(mm)
0
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
0