アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
2NT Aカットエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18538293
品番
TAC2230K
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
23
刃長l(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
25
首形状
A
材質
G2超硬K種
刃数
2