アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
2NT Aカットエンドミル(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18538327
品番
TAC2260K
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
26
刃長l(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
25
首形状
C
材質
G2超硬K種
刃数
2