アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
4NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18539167
品番
TAC4330M
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
33
刃長l(mm)
50
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
32
首形状
C
材質
超微粒子超硬
刃数
4