アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
4NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18539264
品番
TAC4430M
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
43
刃長l(mm)
60
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
32
首形状
C
材質
超微粒子超硬
刃数
4