アサヒ工具
MC用シェルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
75
50
60
75
90
100
刃数
8
6
8
10
刃長l(mm)
50
50
60
75
100
全長L(mm)
60
60
70
85
110
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18539562
品番
MCS075501K
参考基準価格(税別)
¥102,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
60
刃数
8
外径D(Φmm)
75
刃長l(mm)
50
材質
G2超硬K種
穴径d(Φmm)
25.4
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
A
端面溝径D(Φmm)
45
ボス長さL(mm)
38