アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
Tスロットカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
15
注文コード
18539727
品番
TSL1506K
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
15
刃幅l(mm)
6
刃数
6
全長L(mm)
65
シャンク径d(Φmm)
12
首下長L1(mm)
19
首径d1(Φmm)
7