画像準備中

Tスロットカッター (G2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径D(Φmm)16 注文コード18539806 品番TSL1607K
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径Dなど44種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)16 刃幅l(mm)7 刃数6 全長L(mm)65 シャンク径d(Φmm)12 首下長L1(mm)18 首径d1(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする