アサヒ工具
アサヒ工具の フライスカッター
アサヒ工具の 専用カッター
アサヒ工具の Tスロット
Tスロットカッター (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径D(Φmm)
22
注文コード
18539982
品番
TSL2206K
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
22
刃幅l(mm)
6
刃数
6
全長L(mm)
85
シャンク径d(Φmm)
20
首下長L1(mm)
31
首径d1(Φmm)
11