アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ウルトラ30エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540533
品番
UEM4160K
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
20
全長(mm)
100
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
16
材質
AH10超硬K種
刃数
4
刃径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
首形状
B