アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ウルトラ30エンドミル (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18540743
品番
UEM4370K
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
37
刃長l(mm)
40
全長(mm)
155
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
32
材質
AH10超硬K種
刃数
4
刃径(Φmm)
37
表面処理
ノンコート
首形状
C