アサヒ工具
シェルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
65
50
55
60
65
70
75
90
100
刃数
8
6
8
10
刃長l(mm)
40
40
50
60
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18541434
品番
SHE06540K
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
65
刃長l(mm)
40
刃数
8
材質
G2超硬K種
穴径d(Φmm)
25.4
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
A
端面溝径D(Φmm)
38
ボス長さL(mm)
25