アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18541653
品番
SLE2120K
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
10
全長(mm)
60
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
12
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
20
首形状
B