アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18541687
品番
SLE2160K
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
12
全長(mm)
75
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
16
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
25
首形状
B