アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18541705
品番
SLE2200K
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
20
刃長l(mm)
15
全長(mm)
88
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
20
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
20
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
28
首形状
B