アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18541775
品番
SLE2350K
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
35
刃長l(mm)
25
全長(mm)
150
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
32
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
35
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
60
首形状
C