アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
スロッチングエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18541784
品番
SLE2400K
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
40
刃長l(mm)
29
全長(mm)
180
刃長(mm)
29
シャンク径(Φmm)
32
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃径(Φmm)
40
表面処理
ノンコート
首下長(mm)
80
首形状
C