アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド 4NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18544128
品番
SAC4048M
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
4.8
刃長l(mm)
15
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬
刃数
4
刃径(Φmm)
4.8
表面処理
ノンコート
首形状
A