アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18545013
品番
SAC2045LM
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
4.5
刃長l(mm)
25
全長(mm)
60
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
4.5
表面処理
ノンコート
首形状
A