アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
トルネード エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18546133
品番
STN03009M
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
3
刃長l(mm)
9
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
9
材質
超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
TiNコート
首形状
A