アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
トルネード エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18546273
品番
STN14042M
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
14
刃長l(mm)
42
刃数
6
全長(mm)
110
刃長(mm)
42
材質
超微粒子超硬
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14
表面処理
TiNコート
首形状
A