アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ハイスパイラルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18546404
品番
HSP4110K
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
11
刃長l(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
材質
G2超硬K種
首形状
A