※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ工具
アサヒ工具の ドリル
アサヒ工具の ハイスドリル
アサヒ工具の ハイスその他ドリル
ハイパーバニシングドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547052
品番
HPD0300K
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
4
全長L(mm)
70
溝長l(mm)
25
首形状
A