※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ工具
アサヒ工具の ドリル
アサヒ工具の ハイスドリル
アサヒ工具の ハイスその他ドリル
ハイパーバニシングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547068
品番
HPD0330K
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
3.3
シャンク径d(Φmm)
4
全長L(mm)
75
溝長l(mm)
30
首形状
A