※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ工具
アサヒ工具の ドリル
アサヒ工具の ハイスドリル
アサヒ工具の ハイスその他ドリル
ハイパーバニシングドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547086
品番
HPD0420K
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
4.2
シャンク径d(Φmm)
6
全長L(mm)
80
溝長l(mm)
35
首形状
A