アサヒ工具
アサヒ工具の リーマ
アサヒ工具の マシンリーマ
マシンリーマ (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547497
品番
MRM0800K
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
8
シャンク
テーパシャンク
刃長l(mm)
30
全長L(mm)
150
刃形
ストレート
刃数
4
シャンク径(MT)
1