アサヒ工具
アサヒ工具の リーマ
アサヒ工具の マシンリーマ
マシンリーマ (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547515
品番
MRM1200K
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
12
シャンク
テーパシャンク
刃長l(mm)
50
全長L(mm)
170
刃形
ストレート
刃数
6
シャンク径(MT)
1