アサヒ工具
アサヒ工具の リーマ
アサヒ工具の マシンリーマ
マシンリーマ (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547567
品番
MRM2000K
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
20
シャンク
テーパシャンク
刃長l(mm)
60
全長L(mm)
230
刃形
ストレート
刃数
6
シャンク径(MT)
2