アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全107種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18547935
品番
HSP411040K
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
11
刃長l(mm)
40
刃数
4
全長(mm)
90
刃長(mm)
40
材質
G2超硬K種
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
ノンコート
首形状
A