充電式インパクトドライバ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 注文コード18548165 品番TD173DGXFY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

国内初 「全周」リング発光LEDライト
「全方向」最適バランス・最適配置
使いやすさ、さらに極まる
バランス&スリムヘッド&快適な操作性
ビットの影をゼロに
ワークライトとして使える

付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) イエロー 回転数(min-1[r.p.m])最速:0〜3600、強:0〜3200、中:0〜2100、弱:0〜1100、木材:0〜1800、ボルト(正転時):0〜3600、テクス用(薄板):0〜2900、テスク用(厚板):0〜3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0〜3800、強:0〜3600、中:0〜2600、弱:0〜1100、木材:0〜3800、ボルト(正転時):0〜3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0〜2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
注意
※ビットが1本付属しますが、ビットセットは付属しませんのでご了承ください。

商品説明動画

マキタ 充電式インパクトドライバ 楽らく4モート?&メモリー機能
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18548147
2024-10-14
用途:
ビス止めや組立
山本建設 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすくて馬力も凄いです。
暗い場所でもライトが照らしてくれるのでとても便利です。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
丁張かけ
有限会社協栄建設 様 (建設業・工事業)

信頼のマキタ製品、パワーも十分です。色も気に入っており満足しています。

2023-11-14
用途:
電動ドライバー
製造業

マキタの電動ドライバーは初めて買いましたが、商品紹介ページのビットセットは付属しませんでした。マキタ直営だから写真詐欺まがいの事はしないだろうと思ってましたが私が甘かったようです。サポートにも写真と違う事を伝えましたが、付属品の項目には載ってませんと一喝。付属品のプラスビット?って書いてるのもなにかわからんし写真のビットセットの一本?。気をつけて買いましょう

14人が参考にしています
対象商品:
18548129
2023-03-17
用途:
自動車整備
有限会社栗田自動車 様

・軽量且つbatteryの耐久度
・作動音の静粛性
・アタッチメントの多様化

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする