超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
糊面が剥がしやすかった透明なテープが気に入っている。