ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 18548287 品番 WT-20-10-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。
剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。
洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。
浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。

透明 特性超強力/はがせる/両面/透明 主な用途固定・仮止め 長さ(m)10 用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※個包装のため若干テープ本体がゆがんでいる場合がありますが使用には差し支えありません。
※100%糊残りがしないことを保証したものではありません。
※対象物によっては接着が難しい、剥がせない、対象物が破損する場合がありますので資料をご覧いただき、またお試ししてから本使用ください。
※埃などの汚れを洗って再利用可能ですが徐々に粘着力等が劣化していきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
両面テープ
株式会社スギタ 様 (教育・研究機関)

糊面が剥がしやすかった透明なテープが気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする