URBAN アーバン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18548339 品番 HL-EL145
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始

寸法(mm)89.0×36.0×26 ブラック 質量(g)78 (本体・乾電池のみ) 電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類LED 1個 アズワン品番64-9545-73 使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250 対応径(Φmm)22〜35
注意
※夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18548339
2025-04-25
用途:
自転車乗車

取り付け簡単。明るさも申し分ない。重量がない分、ハンドル周りのバランスよく安全

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする