TIGHT タイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18548409 品番TL-LD180-R
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7)
使用時間は最長180時間の長寿命
走行中の振動に強い頑丈なボディ
コンパクトながらも360度の配光を実現
LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル
2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載
点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付
2021年度グッドデザイン賞受賞

付属品クリップ (C-2) 寸法(mm)35.6×77.5×23.4 質量(g)49 (本体・乾電池のみ) 電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります] ライト種類レッド LED 5個 アズワン品番64-9546-05 使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120 防水性IPX7 バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0〜32.0mm)
注意
※リアリフレクター(赤色)が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。
※道交法上、点滅は補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター(赤色)と併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする