CATEYE
CATEYEの 自転車用ライト
CATEYEの ヘッドライト・フロント用ライト
ORB RECHARGEABLE オーブリチャージブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18548436
品番
SL-LD160RC-F
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レンズ一体型スイッチ
手軽なUSB充電(Micro-USBケーブル付属)
頑丈なアルミニウムボディ
ラバーバンド取り付け
寸法(mm)
27×27
質量(g)
25
使用電池
リチウムイオンポリマー充電池(70mAh)
ライト種類
LED 1個
充電時間(時間)
約3.5
アズワン品番
64-9597-77
使用時間(時間)
点灯:約3、点滅:約6.5、ラピッド:約6.5
防水性
IPX4
注意
※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。
※あくまでも補助灯としての使用に限定してください。