使用例

リア用レインカバー roof kids

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18548908 品番 RCR-011
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フルオープンで乗せ降ろしラクラク!
袋に収納すれば邪魔になりません。雨や寒さから足元を守る下部カバーは、簡単に着脱
上カバーだけでも使えるので雨の日以外も快適です
ファスナーレスで開け閉めが非常に簡単、乗せ降ろしのストレスを軽減します。
上部カバーは、雨天・防寒・日よけ・乗り降りの4つのモードに変更できます。
チャイルドシートごとに専用アタッチメントをご用意。取付けが簡単になって、フット感も抜群!(※アタッチメントは別売りです)
3色展開

適合【リヤチャイルドシート】OGK RBC-019DX(ポポラモア)/ RBC-019(ポポラ)、パナソニック ギュット・アニーズ チャイルドシート(プレミアム リヤチャイルドシート)、パナソニック ギュット・クルームリヤシート 材質本体/ポリエステル、透明部分/PVC ブラウン 質量(g)約900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約105×約50×65
注意
※画像には他のタイプが含まれている場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする