KB-1000BK クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン Kawasumi(川住製作所) 18548996 KB-1000BK クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン Kawasumi(川住製作所) 18548996 KB-1000BK クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン Kawasumi(川住製作所) 18548996 KB-1000BK クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン Kawasumi(川住製作所) 18548996 KB-1000BK クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン Kawasumi(川住製作所) 18548996

クロスバイク用ハンドルカバー ネオプレン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード18548996 品番KB-1000BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドルカバーの前面と側面に反射材付き。
ネオプレン(ウェットスーツ生地)なのでしっかり冷たい風や雨から手を守ります。
ファアスナーと面ファスナーだけで装着楽々。
防寒性に優れた厚手ネオプレン生地を使用!冷たい風や雨から手を守ります

材質本体:90%ネオプレン・10%ポリエステル、反射部:PVC、ファスナー:ナイロン、面ファスナー:ポリエステル ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×280×20 適合車種フラットハンドル(アップハンドルとドロップハンドルには装着不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする