イトーキマーケットスペース
イトーキマーケットスペースの 陳列・ディスプレイ用品
イトーキマーケットスペースの 陳列用バスケット/バケツ/スタンド/コンテナ
Sバー(ミニバー)セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18549075
品番
RAPS-S75-G1・RABS-S20-G1*2・RAPS-S1*2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
フックを掛けるための標準型のバーです。
セット内容
Sバー(ミニバー)×1 Sバーブラケット×2 Sバーキャップ×2
色
クロームメッキ
奥行(mm)
200
間口(mm)
750
断面寸法(mm)
ミニバー:14×24
注意
※Sバー1本につきブラケット2枚・キャップ2個セットです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません