プライスカードホルダー(PCホルダ) 10個入り

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード18549215 品番RAHF-PCH5030K*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カードタイプ向けです。
6Φのフック(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
(画像:50mm×30mmサイズ)

用途
フックの先端角度は45°90°共にセット可能な設計
EOSカード差込みタイプ
日本製
材質ABS樹脂・塩ビシート貼り 有効高さ(mm)30 有効幅(mm)50
注意
※フック6Φ専用(フックは別売り)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18549215
2023-10-12
用途:
商品名と同じく商品の価格掲示用として

普通のカードホルダーです。納品されるまで時間がかかるので、余裕をもって発注したほうが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする