アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロング2NT Aカットエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549335
品番
TAC2270090K
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
27
刃長l(mm)
90
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
首形状
C
材質
G2超硬K種
刃数
2