アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロング2NT Aカットエンドミル (G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549457
品番
TAC2360100K
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
36
刃長l(mm)
100
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
32
首形状
C
材質
G2超硬K種
刃数
2