アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18549877
品番
LSU232230LK
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
32
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
32
刃長l(mm)
40
首下長L2(mm)
150
材質
AH10超硬K種
刃数
2
首形状
B