ディスプレイケース深型・フラットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18550046 品番42110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960

深型で背の高い作品も飾れるフラットタイプ
作品の入る最大寸法:210×103×108mm
材質:スチロール樹脂。サイズ:223×115×126mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質スチロール樹脂 寸法(mm)223×115×126、作品の入る最大:210×103×108 サイズ深型 タイプフラット 包装形態

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-26
用途:
クラシックカメラを飾るケースとして使用
その他業種

蛇腹式のカメラは埃が溜まりやすく、かといって相当に古いので各所がもろくなっており頻繁に拭うこともできない。その点、保管も兼ねて飾るケースとしては当製品が適度な密閉度で開閉も容易であり重宝している。サイズのバリエーションがもう少し多ければなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする