アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の ボール超硬エンドミル
ロングシャンクボールエンドミル(ソリッド)(G2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18550053
品番
BEM2025LK
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
全長L(mm)
70
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
材質
G2超硬K種
刃数
2
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
5
表面処理
ノンコート
寸法R(mm)
2.5
刃長l(mm)
25
ボール半径R(mm)
2.5
首形状
A